Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki, za tip glave: 350mm

Št. art.: 314400 350
Nastavi ceno 3 kos (79,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 350 mm
Dolžina L 137 mm
Višina H 63 mm
Širina utora D 12,72 mm
Razdalja med izvrtinami b 76,2 mm
Dolžina prečke A 19,02 mm
primerno tudi za tip glave 400 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 314400 350
EAN/GTIN 4019208034577
Številka proizvajalca 107639

Opis

Izvedba:

Fino rezkana naležna površina, nebruniran.

Uporaba:

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti.

Material:

16 MnCr5

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Opomba:

  • Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
  • Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico