{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Jeklo | |
Zunanji ⌀ A | 80 mm | |
Izvrtina E | 19 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 39,5 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 53,5 mm | |
Centrirni ⌀ B | 56 mm | |
Centrirna globina C | 3 mm | |
4-kotnik za ključ K | 6 mm | |
Masa | 1,5 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 7.000 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 310505 80 | |
EAN/GTIN | 4019208028316 | |
Številka proizvajalca | 185300 |