{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 200 mm | |
Dolžina L | 78 mm | |
Širina utora D +0,01 | 12,68 mm | |
Širina prečke B1 −0,05 | 7,94 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Navoj | M8 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314000 200 | |
EAN/GTIN | 4019208034126 | |
Številka proizvajalca | 107504 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
|
|
za tip glave | 200 | 200 |
Navoj | M8 | M10 |
Dolžina L | 78 | 79 |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Širina utora D +0,01 | 12,68 | |
Širina prečke B1 −0,05 | 7,94 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |