Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene, za tip glave: 350mm

Št. art.: 314000 350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 350 mm
Dolžina L 127 mm
Širina utora D +0,01 19,03 mm
Širina prečke B1 −0,05 12,7 mm
primerno tudi za tip glave 400 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Navoj M16
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 314000 350
EAN/GTIN 4019208034157
Številka proizvajalca 107507

Opis

Uporaba:

Za vpetje kaljenih obrnljivih čeljusti ali mehkih nastavnih čeljusti.

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Opomba:

  • Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
  • Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico