{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 250 mm | |
Dolžina L | 92 mm | |
Širina utora D +0,01 | 19,03 mm | |
Širina prečke B1 −0,05 | 12,7 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Navoj | M12 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314000 250 | |
EAN/GTIN | 4019208034133 | |
Številka proizvajalca | 107505 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene 250 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
|
|
za tip glave | 250 | 250 |
Navoj | M12 | M12 |
Dolžina L | 92 | 92 |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Širina utora D +0,01 | 19,03 | |
Širina prečke B1 −0,05 | 12,7 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |