Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene 100 mm

Št. art.: 314000 100
Nastavi ceno 3 kos (84,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za tip glave 100 mm
    Dolžina L 46 mm
    Širina utora D +0,01 9,5 mm
    Širina prečke B1 −0,05 7,94 mm
    ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
    Navoj M6
    Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 314000 100
    EAN/GTIN 4019208034089
    Številka proizvajalca 107500

    Opis

    Uporaba:

    Za vpetje kaljenih obrnljivih čeljusti ali mehkih nastavnih čeljusti.

    Primerno za:

    Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

    Opomba:

    • Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
    • Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico