Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene, za tip glave: 125mm

Št. art.: 314000 125
Nastavi ceno 3 kos (86,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 125 mm
Dolžina L 55 mm
Širina utora D +0,01 12,68 mm
Širina prečke B1 −0,05 7,94 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Navoj M8
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 314000 125
EAN/GTIN 4019208034096
Številka proizvajalca 107501

Opis

Uporaba:

Za vpetje kaljenih obrnljivih čeljusti ali mehkih nastavnih čeljusti.

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Opomba:

  • Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
  • Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene, za tip glave: 125mm

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene, za tip glave: 125mm

po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
260,00 €
(86,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
119,00 €
(39,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
za tip glave 125 mm 125 mm
Navoj M8 M8
Dolžina L 55 mm 54 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico