{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TANGFGRIP | |
Širina zareze w | 4 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Izvedba držala | Držalo za zunanje struženje | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 52 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | ne | |
Prevesna dolžina | 26 mm | |
Oznaka proizvajalca | TGAQ D52-4-2Z-JHP | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 273611 4 | |
EAN/GTIN | 7291075404098 | |
Številka proizvajalca | 3370469 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosilec rezila TANGFGRIP, nevtralna, Širina zareze w: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
248,00 €
139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
248,00 €
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
113,00 €
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
113,00 €
59,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
86,00 €
51,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
86,00 €
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina zareze w | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vrsta uporabe | nevtralna | desni | levi | desni | levi | desni | levi |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila |