{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TANGFGRIP | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
OAL | 49 mm | |
CUTDIA | 65 mm | |
Izvedba držala | Držalo za zunanje struženje | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 65 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | ne | |
Prevesna dolžina | 32,5 mm | |
Oznaka proizvajalca | TGAQ D65-2-4Z-ECD | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 273612 2 | |
EAN/GTIN | 7291075466164 | |
Številka proizvajalca | 3387742 |