TGAQ D52-2-2Z Pripomoček za tangencialno nameščene rezalne ploščice TANG-GRIP

Št. art.: 3384902
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGFGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3384902
EAN/GTIN 7291075409208
Številka proizvajalca 3384902
L-število L23920 2865

Opis

Opis:

Nosilec orodja za odrezke, širina rezanja max (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min (CWN) 1,8 mm, skupna višina (OAH) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,65 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Skupna višina (OAH) 50 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 52 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGFGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico