Nosilec rezila TANGFGRIP 2 mm

Št. art.: 273610 2
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGFGRIP
Širina zareze w 2 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem ne
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Izvedba držala Držalo za zunanje struženje
za maksimalni ⌀ obdelovanca 42 mm
možnost aksialnega zarezovanja ne
Prevesna dolžina 21 mm
Oznaka proizvajalca TGAQ D42-2-2Z
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273610 2
EAN/GTIN 7291075456578
Številka proizvajalca 3419503

Opis

Izvedba:

Brez notranjega hlajenja.

Primerno za:

Vpenjalna držala št. 273600273605.

Primerno za:

LOGIPFGRIP

Dobavni pogoji:

CUTDIA (mm): 42

Pazi:

Montažni ključ art. 279955 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TANGFGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico