TGAQ D120-5-4Z Pripomoček za tangencialno nameščene rezalne ploščice TANG-GRIP

Št. art.: 3384853
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGFGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3384853
EAN/GTIN 7291075409185
Številka proizvajalca 3384853
L-število L23920 355

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 5,5 mm, širina reza min. (CWN) 4,7 mm, skupna višina (OAH) 90,5 mm, skupna dolžina (OAL) 90,5 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 5,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4,7 mm
  • Skupna višina (OAH) 90,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 90,5 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 120 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGFGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico