{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TANGFGRIP | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Izvedba držala | Držalo za zunanje struženje | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 52 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | ne | |
Prevesna dolžina | 26 mm | |
Oznaka proizvajalca | TGAQ D52-2-2Z-JHP | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 273611 2 | |
EAN/GTIN | 7291075404043 | |
Številka proizvajalca | 3367506 |