{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Eco | |
Širina zareze w | 4 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 28 mm | |
Vpenjalni vijak | 279815 9 | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 273881 4 | |
EAN/GTIN | 4045197517630 | |
Številka proizvajalca | 273881 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Eco-nosilec rezila ravni 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
248,00 €
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
248,00 €
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
113,00 €
59,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
113,00 €
69,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
maksimalna globina rezanja tmaks | 28 | 28 | 28 | 28 |
Širina zareze w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrsta uporabe | levi | desni | desni | levi |
Serie | Eco | Eco | Eco | Eco |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila |