{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 6 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | DWLNR/L 1616H06 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0604.. | |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
Dolžina glave L1 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Podložna ploščica | 259033 8 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 1 | |
Spona, vijak, vzmet | 259036 12 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 251900 16/06 | |
EAN/GTIN | 4045197809018 | |
Številka proizvajalca | 251900 16/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |