{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 21 mm | |
L3 | 21,5 mm | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 273875 2 | |
EAN/GTIN | 4045197702937 | |
Številka proizvajalca | 273875 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nosilec rezil Eco-VARIO-LINE 2 mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
113,00 €
98,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
248,00 €
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
248,00 €
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
113,00 €
91,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
L3 | 21,5 mm | 21,5 mm | ||
maksimalna globina rezanja tmaks | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Širina zareze w | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Vrsta uporabe | levi | desni | levi | desni |
Serija | Eco | Eco | Eco | Eco |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila |