Nosilec rezil Eco-VARIO-LINE 5 mm

Št. art.: 273875 5
Popust
113,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Širina zareze w 5 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja tmaks 28 mm
L3 28,5 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273875 5
EAN/GTIN 4045197702968
Številka proizvajalca 273875 5

Opis

Primerno za:

Vpenjalno držalo eco art. 273871 ali osnovno držalo art. 319145 RL/LL.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico