List za odrezovanje Eco 19/2 mm

Št. art.: 273866 19/2
Nastavi ceno 2 kos (91,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Eco
    Višina lista h5 19 mm
    Vrsta uporabe nevtralna
    z notranjim hlajenjem da
    za maksimalni ⌀ obdelovanca 40 mm
    Višina h1 15,7 mm
    Celotna dolžina L 96 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Vrsta izdelka List za zarezovanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273866 19/2
    EAN/GTIN 4045197959799
    Številka proizvajalca 273866 19/2

    Opis

    Izvedba:

    S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

    Uporaba:

    Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

    Primerno za:

    Držalo art. 274093 ali VDI-držalo art. 319132319133.

    Rezervni del:

    Zapiralni vijak art. 279828 1.

    Pazi:

    Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

    Opomba:

    Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.
    Garnitura vsebuje 2 lista za zarezovanje z ležiščem ploščice.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "Eco" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico