Na voljo je alternativni izdelek:

Nosilec rezil Eco-VARIO-LINE 4 mm

Št. art.: 273874 4
Popust
113,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Širina zareze w 4 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja tmaks 28 mm
L3 28,5 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273874 4
EAN/GTIN 4045197702906
Številka proizvajalca 273874 4

Opis

Primerno za:

Vpenjalno držalo eco art. 273870 ali osnovno držalo art. 319145 RR/LR.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Nosilec rezil Eco-VARIO-LINE  4 mm

Nosilec rezil Eco-VARIO-LINE 4 mm

po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
113,00 €
59,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
248,00 €
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
248,00 €
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
113,00 €
69,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
z notranjim hlajenjem da da da da
maksimalna globina rezanja tmaks 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Širina zareze w 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Vrsta uporabe desni desni levi levi
Serija Eco Eco Eco Eco
Vrsta izdelka Nosilec rezila Nosilec rezila Nosilec rezila Nosilec rezila

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico