Nosilec rezil Eco-VARIO-LINE, desni, Širina zareze w: 6mm

Št. art.: 273874 6
Popust
113,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Širina zareze w 6 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja tmaks 28 mm
L3 28,5 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273874 6
EAN/GTIN 4045197702920
Številka proizvajalca 273874 6

Opis

Primerno za:

Vpenjalno držalo eco art. 273870 ali osnovno držalo art. 319145 RR/LR.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico