Držalo za zunanje struženje 25/08 mm

Št. art.: 260611 25/08
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta uporabe nevtralno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SRDCN 2525M08
primerna obračalna rezalna ploščica RC.T 0803
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 16,5 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 16,4 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 29
Nastavitveni kot κ 30 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260611 25/08
EAN/GTIN 4062406059378
Številka proizvajalca 260611 25/08

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico