Držalo za zunanje struženje 25/10 mm

Št. art.: 260611 25/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 25 mm
    Velikost ploščice 10 mm
    Vrsta uporabe nevtralno
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala SRDCN 2525M10
    primerna obračalna rezalna ploščica RC.X 1003
    Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 17,5 mm
    Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 20,3 mm
    Celotna dolžina L nevtralnih držal 150 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
    Podložna ploščica 269005 11
    Vijak za podložno ploščico 269013 2
    Nastavitveni kot κ 30 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260611 25/10
    EAN/GTIN 4045197653253
    Številka proizvajalca 260611 25/10

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico