Vpenjalno držalo za struženje SRDCN 30°, za obračalne rezalne ploščice RC.X, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 20/10mm

Št. art.: 260611 20/10
Popust
96,60 €
Price per 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 10 mm
Vrsta uporabe nevtralno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SRDCN 2020K10
primerna obračalna rezalna ploščica RC.X 1003
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 15 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 20,3 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 1
Podložna ploščica 269005 11
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 30 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260611 20/10
EAN/GTIN 4045197653246
Številka proizvajalca 260611 20/10