{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralno | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SRDCN 2525M12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RC.X 1204 | |
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal | 18,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal | 20,3 mm | |
Celotna dolžina L nevtralnih držal | 150 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 2 | |
Podložna ploščica | 269005 10 | |
Vijak za podložno ploščico | 269013 2 | |
Nastavitveni kot κ | 30 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260611 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197653277 | |
Številka proizvajalca | 260611 25/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |