Vpenjalno držalo za struženje SRDCN 30°, za obračalne rezalne ploščice RC.X, nevtralna

Št. art.: 260611 12/06
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe nevtralno
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SRDCN 1212F06
primerna obračalna rezalna ploščica RC.T 0602
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 9 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 12,4 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 15
Nastavitveni kot κ 30 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260611 12/06
EAN/GTIN 4062406059316
Številka proizvajalca 260611 12/06
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico