Držalo za zunanje struženje 20/08 mm

Št. art.: 260611 20/08
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta uporabe nevtralno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SRDCN 2020K08
primerna obračalna rezalna ploščica RC.T 0803
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 14 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 16,4 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 29
Nastavitveni kot κ 30 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260611 20/08
EAN/GTIN 4062406059361
Številka proizvajalca 260611 20/08

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico