RC.T 0803 HU7310-1

Št. art.: 260630 HU7310-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,60 € / kos
  • od 10 kos
    8,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
380 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice RCGT 0803
    Zvrst HU7310-1
    Rezalni material HM
    Prevleka neprevlečeni
    Glavna uporaba N
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov AM
    Toleranca G
    Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 m/min - 600 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260630 HU7310-1
    EAN/GTIN 4062406058395
    Številka proizvajalca 260630 HU7310-1

    Tabela aplikacije

    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico