Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/08mm

Št. art.: 260606 20/08
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SRGCR/L 2020K08
primerna obračalna rezalna ploščica RC.T 0803
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 14,7 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 29
Nastavitveni kot κ 30 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260606 20/08
EAN/GTIN 4062406059439
Številka proizvajalca 260606 20/08