Vpenjalno držalo za struženje SRGCR 30°, za obračalne rezalne ploščice RC.X, desno, Velikost držala/ploščice: 20/10mm

Št. art.: 260606 20/10
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 10 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SRGCR/L 2020K10
primerna obračalna rezalna ploščica RC.X 1003
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 17 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 1
Podložna ploščica 269005 11
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 30 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260606 20/10
EAN/GTIN 4045197655363
Številka proizvajalca 260606 20/10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com