{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 12 mm | |
Velikost ploščice | 6 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SRGCR/L 1212F06 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RC.T 0602 | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 13,6 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 22 | |
Nastavitveni kot κ | 30 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260606 12/06 | |
EAN/GTIN | 4062406059385 | |
Številka proizvajalca | 260606 12/06 |