Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/08mm

Št. art.: 260606 16/08
Popust
92,40 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SRGCR/L 1616H08
primerna obračalna rezalna ploščica RC.T 0803
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 18,8 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 29
Nastavitveni kot κ 30 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260606 16/08
EAN/GTIN 4062406059422
Številka proizvajalca 260606 16/08