Vpenjalno držalo za struženje SRDCN 30°, za obračalne rezalne ploščice RC.X, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 25/06mm

Št. art.: 260611 25/06
Popust
112,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe nevtralno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SRDCN 2525M06
primerna obračalna rezalna ploščica RC.T 0602
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 15,5 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 12,4 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 15
Nastavitveni kot κ 30 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260611 25/06
EAN/GTIN 4062406059347
Številka proizvajalca 260611 25/06