{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralno | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SRDCN 2020K12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RC.X 1204 | |
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal | 20,3 mm | |
Celotna dolžina L nevtralnih držal | 125 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 2 | |
Podložna ploščica | 269005 10 | |
Vijak za podložno ploščico | 269013 2 | |
Nastavitveni kot κ | 30 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260611 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197653260 | |
Številka proizvajalca | 260611 20/12 |