{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELISLOT | |
⌀ rezila DC | 160 mm | |
efektivno število rezil Zef | 7 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 14 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
maksimalna globina zareze ae maks | 45 mm | |
Dolžina vratu L1 | 44 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 60 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
Širina zareze ap | 18 mm | |
Oznaka proizvajalca | FDN D160-18-40-XN13 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 227712 160/7 | |
EAN/GTIN | 7291075311259 | |
Številka proizvajalca | 3106539 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico 160/7 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
1.670,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
1.308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
1.123,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1.321,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
1.139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
maksimalna globina zareze ae maks | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar | Kolutni rezkar | Kolutni rezkar | Kolutni rezkar | Kolutni rezkar |