{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 195 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 199 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 3,6 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,7 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 1.072,2 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TD..1505.. | |
Oznaka proizvajalca | HM390 FTD D100-8-32-15 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 226490 100/8 | |
EAN/GTIN | 7291075313116 | |
Številka proizvajalca | 3106401 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje 100/8 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
951,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
619,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | 32 mm |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje |
⌀ rezila DC | 100 mm | 100 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 199 mm | 198 mm |
Kot rampe αmaks | 0,7 stopinj | 0,31 stopinj |
Dolžina rampe L za αmaks | 1.072,2 mm | 91,95 mm |