HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje 25/3 mm

Št. art.: 226481 25/3
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dc/številoC/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Prevesna dolžina L1 25 mm
Celotna dolžina Lcelotna 95 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 46,4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 49 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 3,4 mm
Kot rampe αmaks 2,9 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 159,9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica TP..1003..
Oznaka proizvajalca HM390 ETP D25-3-W25-10
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226481 25/3
EAN/GTIN 7291075313918
Številka proizvajalca 3106415

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za rezalne obračalne ploščice št. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico