TPCT 1003PDR INOX

Št. art.: 226507 INOX
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC830
Rezalni material Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice TPCT 1003PDR
Podajanje fz 0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Geometrija PDR
Oznaka proizvajalca HM390 TPCT 1003PDR IC830
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226507 INOX
EAN/GTIN 7291075313635
Številka proizvajalca 5607515

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico