{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Prevesna dolžina L1 | 25 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 49 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 3,4 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,9 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 159,9 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TP..1003.. | |
Oznaka proizvajalca | HM390 ETP D25-3-C25-10 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 226480 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075313901 | |
Številka proizvajalca | 3106414 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje 25/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
351,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
353,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Kotno rezkanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | TP..1003.. | LO.U0904.. |
⌀ rezila DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |