TPCT 1003PDR ST900

Št. art.: 226504 ST900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC808
Rezalni material Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice TPKT 1003PDR
Podajanje fz 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Geometrija PDR
Oznaka proizvajalca HM390 TPCT 1003PDR IC808
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226504 ST900
EAN/GTIN 7291075313642
Številka proizvajalca 5607516

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
280
Jeklo < 900 N/mm
P
260
Jeklo < 1100 N/mm
P
240
Jeklo < 1400 N/mm
P
220
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Opomba:

Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.