TPKT 100310PDR ST900

Št. art.: 226518 ST900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HELI3MILL
    Tip ST900
    Radij rezila 1 mm
    Zvrst IC808
    Rezalni material Karbidna trdina
    ISO-oznaka obračalne ploščice TPKT 100310PDR
    Podajanje fz 0,15 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Geometrija PDR
    Oznaka proizvajalca HM390 TPKT 100310PDR IC808
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 226518 ST900
    EAN/GTIN 7291075313734
    Številka proizvajalca 5667762

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    300
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    280
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    260
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    220
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico