HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, ⌀ Dc/številoC/število rezil Z: 63/5Smm

Št. art.: 226490 63/5S
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dc/številoC/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
⌀ rezila DC 63 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Celotna dolžina Lcelotna 45 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
⌀ D3 58,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 121 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 125 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 3,8 mm
Kot rampe αmaks 1,2 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 625,39 mm
primerna obračalna rezalna ploščica TD..1505..
Oznaka proizvajalca HM390 FTD D063-5-27-15
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226490 63/5S
EAN/GTIN 7291075313055
Številka proizvajalca 3106304

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico