{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 155 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 159 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 3,7 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,9 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 833,9 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TD..1505.. | |
Oznaka proizvajalca | HM390 FTD D080-5-27-15 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 226490 80/5 | |
EAN/GTIN | 7291075313093 | |
Številka proizvajalca | 3106399 |