{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 96,4 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 99 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 3,1 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,2 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 386,69 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TP..1003.. | |
Oznaka proizvajalca | HM390 FTP D050-6-22-10 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 226486 50/6 | |
EAN/GTIN | 7291075314090 | |
Številka proizvajalca | 3106425 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje 50/6 mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
574,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
566,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
364,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
365,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
569,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje ;Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | TP..1003.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.. 130708 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |