HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje 63/6S mm

Št. art.: 226486 63/6S
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dc/številoC/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
⌀ rezila DC 63 mm
Število rezil Z 6
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Celotna dolžina Lcelotna 45 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
⌀ D3 59 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 122,4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 125 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 2,9 mm
Kot rampe αmaks 0,9 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 515,62 mm
primerna obračalna rezalna ploščica TP..1003..
Oznaka proizvajalca HM390 FTP D063-6-27-10
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226486 63/6S
EAN/GTIN 7291075314106
Številka proizvajalca 3106426

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za rezalne obračalne ploščice št. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico