{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 12 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.. 130708 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215122 50/6 | |
EAN/GTIN | 4045197861399 | |
Številka proizvajalca | 215122 50/6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang 50/6 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
569,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
566,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
364,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
365,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje ;Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 | 40 | 40 | 40 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.. 130708 | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |