{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 12 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.. 130708 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215122 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197861405 | |
Številka proizvajalca | 215122 63/6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 63/6mm
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
638,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
597,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 7 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.. 130708 | LO.U0904.. |
⌀ rezila DC | 63 mm | 63 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |