{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Oblika držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Notranje hlajenje | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 8 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Vpenjalni navoj M | M10 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215960 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939944 | |
Številka proizvajalca | 215960 20/2 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |