LOEU 130708 R-L INOX

Št. art.: 215139 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    29,76 € / kos
  • od 10 kos
    24,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
5.053 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice LOEU 130708 R-L
Tip INOX
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
Podajanje fz 0,14 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215139 INOX
EAN/GTIN 4045197866875
Številka proizvajalca 215139 INOX

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 8 mm