Rezalna obračalna ploščica LOEU 130708 R-L, za GARANT Power Tang, HB7940, Tip: TI

Št. art.: 215142 TI
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,70 € / kos
  • od 10 kos
    20,58 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-Code Wendeschneidplatte LOEU 130708 R-L
Tip Ti
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7940
Rezalni material HM
Vorschub fz 0,12 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215142 TI
EAN/GTIN 4045197867001
Številka proizvajalca 215142 TI
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
105
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 8 mm