{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | DOVEIQMILL | |
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 50 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4,6 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 89,4 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SYHU0704.. | |
Oznaka proizvajalca | IQ845 FSY D080-06-27-R07 | |
Vrsta izdelka | Rezkarji za plano rezkanje |
Številka izdelka | 222500 80/6 | |
EAN/GTIN | 7291075311396 | |
Številka proizvajalca | 3106526 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, ⌀ Dc/številoC/število rezil Z: 80/6mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
631,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
481,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
479,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
477,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
GARANT Softcut 45° visokozmogljivi rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 80/6mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
450,00 €
347,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da | da |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 89,4 mm | 93 mm | 93 mm | 89 mm | 92,1 mm |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |
Vrsta izdelka | Rezkarji za plano rezkanje | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji |